BTICINO (LEGRAND) - LEG035608 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 300X300X12 - 035608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001022392427
Artikelnummer
LEG035608
Herstellernummer
035608
Hersteller
BTI
Cassette di derivazione metalliche 300 x 300 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.