Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035611 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 300X400X12 - 035611

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG035611 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 300X400X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768401813

Artikelnummer

LEG035611

Herstellernummer

035611

Hersteller

BTI

Cassette di derivazione metalliche 300 x 400 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.