Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035612 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 400X400X12 - 035612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768266382

Artikelnummer

LEG035612

Herstellernummer

035612

Hersteller

BTI

Cassette di derivazione metalliche 400 x 400 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.