Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035614 CASSETTA DERIV. MET. ATLANTIC 200X500X12 - 035614

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Montageplatte

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024714043

Artikelnummer

LEG035614

Herstellernummer

035614

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Bestückung:

Montageplatte

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Länge:

200 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Stahl

Deckelbefestigung:

geschraubt

Cassette di derivazione metalliche 200 x 500 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.