BTICINO (LEGRAND) - LEG035901 PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.130X75X74 - 035901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 130 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060359010
Artikelnummer
LEG035901
Herstellernummer
035901
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
130 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 130 x 75 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente



