Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035956 CASSETTA PVC LISCIA 180X140X86 IP55 - 035956

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060359560

Artikelnummer

LEG035956

Herstellernummer

035956

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

180 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

86 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 180 x 140 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco