BTICINO (LEGRAND) - LEG035966 CASSETTA PVC LISCIA 220X170X86 IP55 - 035966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 220 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245060359669
Artikelnummer
LEG035966
Herstellernummer
035966
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
220 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
86 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola plastica 220 x 170 x 86 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco



