Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG035996 CASSETTA PVC LISCIA 360X270X124 IP55 - 035996

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 360 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021386359

Artikelnummer

LEG035996

Herstellernummer

035996

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

360 mm

Breite:

270 mm

Tiefe:

124 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola plastica 360 x 270 x 124 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio opaco