Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG036103 TELAIO MODULARE ISOLANTE 48 M 600X400X25 - 036103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Breite - 400 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16

  • Reihenabstand - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060361037

Artikelnummer

LEG036103

Herstellernummer

036103

Hersteller

BTI

Höhe:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Breite:

400 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

16

Reihenabstand:

150 mm

Tiefe:

250 mm

Telaio modulare isolante per quadri 600 x 400 x 250 mm. Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati (3 finestre da 16 moduli) Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina