BTICINO (LEGRAND) - LEG036263 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1000X800X300 P. - 036263
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021004536
Artikelnummer
LEG036263
Herstellernummer
036263
Hersteller
BTI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
38
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
190
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


