Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG036284 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1200X800X300 P. - 036284

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG036284 MARINA-QUADRO POLIESTERE 1200X800X300 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022593268

Artikelnummer

LEG036284

Herstellernummer

036284

Hersteller

BTI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Breite in Teilungseinheiten:

38

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

228

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

6

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Quadro poliestere 1220 x 810 x 300 mm con porta a vetro. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.