Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG036291 MARINA ACC.-ZOCCOLO 600X300 - 036291

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG036291 MARINA ACC.-ZOCCOLO 600X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024499827

Artikelnummer

LEG036291

Herstellernummer

036291

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Zoccolo altezza 170 mm per quadri 600 x 300 mm. RAL 7035. Fronte e retro ispezionabili. Possibilità di sovrapporre 2 zoccoli