BTICINO (LEGRAND) - LEG036367 MARINA ACC.-PORTA INTERNA H=1600 - 036367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070225051
Artikelnummer
LEG036367
Herstellernummer
036367
Hersteller
BTI
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta interna per armadi 1600 x 800 mm. Si montano direttamente all\\'interno di armadi Marina. RAL 7035


