Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG036735 CLIP FISSAGGIO PER GUIDA DIN - 036735

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 8 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060367350

Artikelnummer

LEG036735

Herstellernummer

036735

Hersteller

BTI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

14 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

8 mm

Piastre di fissaggio per guide DIN35. Permettono di fissare le guide DIN35 sui montanti delle porte degli armadi. Fornito con viti M6. Set composto da 2 piastre