Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG037104 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 16MMQ - 037104

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG037104 VIKING3-MORSETTO PER NEUTRO 16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971444461

Artikelnummer

LEG037104

Herstellernummer

037104

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

57 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di neutro - sezione max = 16 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore blu. Passo 12mm