Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG037166 VIKING3-MORSETTO STANDARD 70MMQ - 037166

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG037166 VIKING3-MORSETTO STANDARD 70MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971445017

Artikelnummer

LEG037166

Herstellernummer

037166

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

192 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

22 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-5...40 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

65 mm

Morsetto a vite standard per conduttori di fase - sezione max = 70 mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - colore grigio. Passo 22mm. Terminale integrato