Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG037404 GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.7,5 MM - 037404

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG037404 GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.7,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Oberflächenschutz - bichromatisiert

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060374044

Artikelnummer

LEG037404

Herstellernummer

037404

Hersteller

BTI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Oberflächenschutz:

bichromatisiert

Profilati da tagliare EN 60715 prof 7,5 mm, per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate