BTICINO (LEGRAND) - LEG037407 GUIDA SIMMETRICA LUNG.2 MT.PROF.15 MM - 037407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - bichromatisiert
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3245060374075
Artikelnummer
LEG037407
Herstellernummer
037407
Hersteller
BTI
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
bichromatisiert
Profilati da tagliare EN 60715 prof 15 mm, per quadri Blizzard pro, Atlantic, Atlantic inox e Marina. Barre zincate e bicromate


