Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038102 CAB3-CIFRA 2 SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038102

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038102 CAB3-CIFRA 2 SEZ. 0,15-0,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2.5 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3245060381028

Artikelnummer

LEG038102

Herstellernummer

038102

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

0.15...0.5 mm

Farbe:

rot

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Sistema di siglatura per conduttori, morsetti Viking 3 e morsettiere modulari.