BTICINO (LEGRAND) - LEG038103 CAB3-CIFRA 3 SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm
Farbe - orange
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2.5 mm
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
3245060381035
Artikelnummer
LEG038103
Herstellernummer
038103
Hersteller
BTI
Kabeldurchmesser:
0.15...0.5 mm
Farbe:
orange
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Sistema di siglatura per conduttori, morsetti Viking 3 e morsettiere modulari.


