Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038108 CAB3-CIFRA 8 SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038108

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038108 CAB3-CIFRA 8 SEZ. 0,15-0,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm

  • Farbe - grau

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2.5 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

3245060381080

Artikelnummer

LEG038108

Herstellernummer

038108

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

0.15...0.5 mm

Farbe:

grau

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Poliammide 6/6. Cifra 8. Colore grigio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq