BTICINO (LEGRAND) - LEG038122 CAB3-LETTERA M SEZ. 0,15-0,5MMQ - 038122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2.5 mm
Packung
300 ST
EAN
3245060381226
Artikelnummer
LEG038122
Herstellernummer
038122
Hersteller
BTI
Kabeldurchmesser:
0.15...0.5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Poliammide 6/6. Lettera M. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq


