Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038146 CAB3-SEGNO TERRASEZ. 0,15-0,5MMQ - 038146

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038146 CAB3-SEGNO TERRASEZ. 0,15-0,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.15...0.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 2.5 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060381462

Artikelnummer

LEG038146

Herstellernummer

038146

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

0.15...0.5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

2.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Segno convenzionale simbolo messa a terra. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,15 a 0,5 mmq