Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038216 CAB3-CIFRA 6 SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038216

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038216 CAB3-CIFRA 6 SEZ. 0,5-1,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1200 ST

EAN

3245060382162

Artikelnummer

LEG038216

Herstellernummer

038216

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.5...1.5 mm

Farbe:

blau

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2.5 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 6 Colore: blu