Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038218 CAB3-CIFRA 8 SEZ. 0,5-1,5MMQ - 038218

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038218 CAB3-CIFRA 8 SEZ. 0,5-1,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Farbe - grau

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1200 ST

EAN

8211060382186

Artikelnummer

LEG038218

Herstellernummer

038218

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.5...1.5 mm

Farbe:

grau

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2.5 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Cifra 8. Colore grigio. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq