BTICINO (LEGRAND) - LEG038219 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 0,5-1,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1200 ST
Produktserien
EAN
3245060382193
Artikelnummer
LEG038219
Herstellernummer
038219
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
0.5...1.5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2.5 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
CAB 3 poliammide 6/6 Siglatura per morsettietti e conduttori di sez. da 0,15 a 0,5 mmq e da 0,5 a 1,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 9 Colore: bianco