BTICINO (LEGRAND) - LEG038221 CAB3-CIFRA 1 SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - braun
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
1200 ST
EAN
3245060382216
Artikelnummer
LEG038221
Herstellernummer
038221
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
braun
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 1. Colore marrone. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


