Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038222 CAB3-CIFRA 2 SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038222

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038222 CAB3-CIFRA 2 SEZ. 1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 1200 ST

EAN

3245060382223

Artikelnummer

LEG038222

Herstellernummer

038222

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

rot

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

CAB 3 - Sistema di siglatura poliammide 6/6 Elementi per conduttori di sez. da 1,5 a 2,5 mmq codice colore internazionale Cifra: 2 Colore: rosso