Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038229 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038229

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038229 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 1200 ST

EAN

3414971708907

Artikelnummer

LEG038229

Herstellernummer

038229

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Cifra 9. Colore bianco. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq