BTICINO (LEGRAND) - LEG038232 CAB3-CIFRA 2 SEZ. 4-6MMQ - 038232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - rot
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
800 ST
EAN
3245060382322
Artikelnummer
LEG038232
Herstellernummer
038232
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 2. Colore rosso. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


