BTICINO (LEGRAND) - LEG038237 CAB3-CIFRA 7 SEZ. 4-6MMQ - 038237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - violett
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
800 ST
EAN
3245060382377
Artikelnummer
LEG038237
Herstellernummer
038237
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
violett
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Poliammide 6/6. Cifra 7. Colore viola. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


