Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038239 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 4-6MMQ - 038239

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038239 CAB3-CIFRA 9 SEZ. 4-6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 800 ST

EAN

3245060382391

Artikelnummer

LEG038239

Herstellernummer

038239

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Cifra 9. Colore bianco. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq