Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038276 CAB3-SEGNO TERRASEZ. 0,5-1,5MMQ - 038276

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038276 CAB3-SEGNO TERRASEZ. 0,5-1,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.5...1.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060382766

Artikelnummer

LEG038276

Herstellernummer

038276

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

0.5...1.5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Segno convenzionale simbolo messa a terra. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq