BTICINO (LEGRAND) - LEG038282 CAB3-SEGNO + SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - gelb
Aufdruck - Symbole
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Packung
300 ST
EAN
3245060382827
Artikelnummer
LEG038282
Herstellernummer
038282
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Segno convenzionale +. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


