BTICINO (LEGRAND) - LEG038285 CAB3-SEGNO C.C.SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Mit Textfeld - nein
Packung
300 ST
EAN
3245060382858
Artikelnummer
LEG038285
Herstellernummer
038285
Hersteller
BTI
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Segno convenzionale simbolo corrente continua. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq


