Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038294 CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 4-6MMQ - 038294

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038294 CAB3-SEGNO C.A.SEZ. 4-6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060382940

Artikelnummer

LEG038294

Herstellernummer

038294

Hersteller

BTI

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

nein

Segno convenzionale ~. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq