BTICINO (LEGRAND) - LEG038295 CAB3-SEGNO C.C.SEZ. 4-6MMQ - 038295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Mit Textfeld - nein
Packung
300 ST
EAN
3245060382957
Artikelnummer
LEG038295
Herstellernummer
038295
Hersteller
BTI
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
nein
Segno convenzionale simbolo corrente continua. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


