Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038333 CAB3-LETTERA D SEZ. 1,5-2,5MMQ - 038333

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038333 CAB3-LETTERA D SEZ. 1,5-2,5MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060383336

Artikelnummer

LEG038333

Herstellernummer

038333

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Poliammide 6/6. Lettera D. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 1,5 a 2,5 mmq