BTICINO (LEGRAND) - LEG038360 CAB3-LETTERA A SEZ. 4-6MMQ - 038360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Mit Textfeld - ja
Packung
300 ST
EAN
3245060383602
Artikelnummer
LEG038360
Herstellernummer
038360
Hersteller
BTI
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Mit Textfeld:
ja
Poliammide 6/6. Lettera A. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq


