Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038383 CAB3-LETTERA X SEZ. 4-6MMQ - 038383

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038383 CAB3-LETTERA X SEZ. 4-6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 3 mm

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 300 ST

EAN

3245060383831

Artikelnummer

LEG038383

Herstellernummer

038383

Hersteller

BTI

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Mit Textfeld:

ja

Poliammide 6/6. Lettera X. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 4 a 6 mmq