Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG038397 CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 4-6 - 038397

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG038397 CAB3-UTENSILE CARICATORE PER SEZ. 4-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Textfeld - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060383978

Artikelnummer

LEG038397

Herstellernummer

038397

Hersteller

BTI

Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Textfeld:

nein

Caricatori e utensili CAB 3 per sezione da 4 a 6 mmq. Poliammide 6/6