BTICINO (LEGRAND) - LEG038490 CAB3 - PORTA ETICHETTE PER SEZIONI 10-16 - 038490
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 10...16 mm
Farbe - schwarz
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3245060384906
Artikelnummer
LEG038490
Herstellernummer
038490
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
10...16 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
rasten
Porta-elementi per conduttori di sezione compresa tra 10 e 16 mmq. Poliammide 6/6


