Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG039033 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA120MM - 039033

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG039033 VIKING3-MORSETTO DI POTENZA X BARRA120MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060390334

Artikelnummer

LEG039033

Herstellernummer

039033

Hersteller

BTI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

12 A

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

61 mm

Betriebstemperatur:

-30...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

84 mm

Morsetto di potenza per barre o capocorda diametro 10 mm. Passo 34 mm. capacit nominale 120 mmq. Per guide asimmetriche