BTICINO (LEGRAND) - LEG03M25040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=270MM GP - 03M25040G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 136 mm
Länge - 270 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 250...250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561014558
Artikelnummer
LEG03M25040G
Herstellernummer
03M25040G
Hersteller
BTI
Höhe:
136 mm
Länge:
270 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
250...250 mm
Breite:
50 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


