Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG03RA746PZ SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 03R L= - 03RA746PZ

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG03RA746PZ SIST. SUPPORTO-MENS DOP PROFILATO 03R L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 160 mm

  • Länge - 900 mm

  • Ausführung - Doppelausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561195455

Artikelnummer

LEG03RA746PZ

Herstellernummer

03RA746PZ

Hersteller

BTI

Höhe:

160 mm

Länge:

900 mm

Ausführung:

Doppelausleger

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola A74. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 900 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione