BTICINO (LEGRAND) - LEG044232 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 63VA - 044232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
8013768026672
Artikelnummer
LEG044232
Herstellernummer
044232
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
94 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
113 mm