Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044241 TRAS.COMANDO 460V 24V 40VA - 044241

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044241 TRAS.COMANDO 460V 24V 40VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...460 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 40 VA

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022784635

Artikelnummer

LEG044241

Herstellernummer

044241

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...460 V

Sekundärspannung 1:

0...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

40 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

94 mm

Tiefe:

78 mm

Höhe:

113 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 40 VA. Primario: 460Vac Secondario: 24 Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica