BTICINO (LEGRAND) - LEG044242 TRAS PRIM.460 SEC:24V P:63VA - 044242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...460 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
7449071587608
Artikelnummer
LEG044242
Herstellernummer
044242
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...460 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
94 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
113 mm


