BTICINO (LEGRAND) - LEG044261 TRAS.COMANDO 230/400V 115/230V 40VA - 044261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 40 VA
Schutzart (IP) - IP2X
Packung
1 ST
EAN
8001021374431
Artikelnummer
LEG044261
Herstellernummer
044261
Hersteller
BTI
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
40 VA
Schutzart (IP):
IP2X
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Breite:
94 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
113 mm