Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG044290 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 2500VA - 044290

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG044290 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 2500VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...460 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 2500 VA

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073432593

Artikelnummer

LEG044290

Herstellernummer

044290

Hersteller

BTI

Primärspannung 1:

0...460 V

Sekundärspannung 1:

0...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

2500 VA

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Sekundärspannung 2:

0...230 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

300 mm

Tiefe:

292 mm

Höhe:

171 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 2500 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.